Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000JH300AA0 COLLARE DI PROTEZIONE - 3SU19000JH300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621065298

Artikelnummer

SIE3SU19000JH300AA0

Herstellernummer

3SU19000JH300AA0

Hersteller

SIE

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

    Collare Di Protezione Per Pulsante A Fungoe Di Arresto Di Emergenza

    Collare di protezione come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, con un innovativo design e montaggio semplificato.

    Dettagli tecnici:

    • Disponibile in diametri di 30 mm e 40 mm
    • Montabile sulla pulsantiera, punto più in alto
    • Spazio per targhetta identificativa
    • Colore: giallo
    • Materiale: plastica
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facilitato con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore
    • Particolarmente robusto contro polvere, oli e liscivia
    • Facile da pulire con getto ad alta pressione
    • Accesso a una gamma amplia di accessori opzionali
    • Configuratore online per scelta e ordinazione rapida

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie