SIEMENS - SIE3SU19000HG100AA0 BOCCHETTONE PRESSACAVO M20 DADO ESAG. - 3SU19000HG100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964679
Artikelnummer
SIE3SU19000HG100AA0
Herstellernummer
3SU19000HG100AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Design robusto: Fabbricato in metallo puro e plastica pregiata.
- Montaggio semplificato: Montaggio rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione: 100% integrata per fori di montaggio non scanalati.
- Elevato grado di protezione: Adatto per impiego industriale e ambienti esterni.
- Pulizia facile: Resistente a getti ad alta pressione.
- Connessione versatile: Supporta cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link.
- Configuratore online: Supporto comodo per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa: Inclusa manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Maggiore flessibilità nelle applicazioni e configurazioni.
- Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione.
- Elevata performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione.
- Semplicità di montaggio e utilizzo per una gestione operativa efficiente.
Raccordo a vite metrico M20 con dado esagonale per custodia
Pressacavo a vite metrico come accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


