SIEMENS - SIE3SU19000FT400AA0 BOTTONE PIATTO VERDE X PULSANTI - 3SU19000FT400AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966178
Artikelnummer
SIE3SU19000FT400AA0
Herstellernummer
3SU19000FT400AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
- Serie di design: Tre moderne serie in robusto metallo puro e plastica pregiata.
- Montaggio: Concetto di innesto a scatto per un montaggio facile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione: Integrazione di una protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Grado di protezione: Ideale per impiego industriale e in ambienti esterni, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamenti: Cablaggio standard oppure tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link.
- Configuratore online: Supporta la scelta e l’ordinazione di apparecchi e accessori.
- Documentazione: Completa con manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
- Accessori opzionali: Ampia gamma disponibile, come targhette identificative e operatori.
- Semplicità di montaggio che riduce il tempo e il costo di installazione.
- Aumentata flessibilità grazie a opzioni di cablaggio multiple.
- Affidabilità operativa in condizioni ambientali difficili.
- Riduzione delle fonti di errore nel cablaggio.
- Possibilità di personalizzare con una vasta gamma di accessori.
- Eccellente performance per il comando e la segnalazione.
Bottone, piatto, verde, per pulsante
Accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettati per operazioni semplici e versatili in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


