Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000FT300AA0 BOTTONE PIATTO GIALLO X PULSANTI - 3SU19000FT300AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966161

Artikelnummer

SIE3SU19000FT300AA0

Herstellernummer

3SU19000FT300AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Bottone, piatto, giallo, per pulsante

Accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Nome commerciale: SIRIUS ACT
  • Materiale: metallo puro e plastica pregiata
  • Protezione antirotazione: al 100%
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
  • Collegamenti: tramite PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Configuratore online: disponibile per scelta e ordinazione
  • Documentazione completa: manuale, dati 3D, schema di collegamento
  • Accessori opzionali: targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice: basta una sola mano, senza attrezzi speciali
  • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Maggiore flessibilità
  • Robusti e affidabili contro polvere, oli e liscivia
  • Semplici da montare, altamente performanti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie