SIEMENS - SIE3SU19000FA100AA0 TAPPO CIECO NERO ROTONDO - 3SU19000FA100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Frontring für flachen Einbau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963801
Artikelnummer
SIE3SU19000FA100AA0
Herstellernummer
3SU19000FA100AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Frontring für flachen Einbau
- Dimensione: 22 mm
- Materiale: Plastica
- Colorazione: Nero
- Compatibile con dispositivi SIRIUS ACT
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato per impiego industriale e esterno
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, anche con una sola mano
- Nessun attrezzo speciale richiesto per il montaggio
- Minimizza le fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità nella configurazione dei dispositivi
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto all'uso
- Accessori opzionali per personalizzazione e protezione
Tappo cieco per punti di comando rotondi liberi, 22 mm, plastica, nero
Il tappo cieco è un accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per semplificare il montaggio e garantire affidabilità in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


