SIEMENS - SIE3SU19000EX300AA0 COLLARE DI PROTEZIONE PER LUCCHETTI - 3SU19000EX300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621061795
Artikelnummer
SIE3SU19000EX300AA0
Herstellernummer
3SU19000EX300AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
- Diametro: 60 mm
- Design: 22 mm
- Per 3 lucchetti
- Colore: giallo
- Materiale: plastica
- Montaggio facile senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto ascatto
- Grado di protezione elevato, adatto per utilizzo industriale e in ambienti esterni
- Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nei collegamenti
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere la funzionalità
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione confortevole
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
- Ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione
Collare di protezione per pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il collare di protezione è un accessorio progettato per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, garantendo robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


