SIEMENS - SIE3SU19000EL100AA0 CAPP. PIOMB. PULSANTE NERO PLAST. - 3SU19000EL100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209968226
Artikelnummer
SIE3SU19000EL100AA0
Herstellernummer
3SU19000EL100AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Design sporgente con dentatura
- Dimensione di 22 mm
- Realizzato in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio facile con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezioneantirotazione integrata al 100%
- Adatto per ambienti industriali e/o esterni con elevato grado di protezione
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Facile installazione grazie al design user-friendly
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Flessibilità di collegamento per diverse applicazioni
- Alta resistenza a condizioni ambientali difficili, inclusi getti ad alta pressione
- Documentazione completa e configuratore online per una scelta semplice
- Accessori opzionali per personalizzazione e funzionalità aggiuntive
Cappuccio piombabile per pulsante, sporgente, 22 mm, ghiera, sporgente, con dentatura, nero
Il cappuccio piombabile è progettato come accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


