Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000EE700AA0 CAPP.PROT.NO.SILIC.PULS.SPORG.TRAS.PLAST - 3SU19000EE700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209967120

Artikelnummer

SIE3SU19000EE700AA0

Herstellernummer

3SU19000EE700AA0

Hersteller

SIE

Art des mechanischen Zubehörs:

Staubschutzabdeckung

    Cappuccio di protezione senza silicone per bottone sporgente

    Il cappuccio di protezione senza silicone è un accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per semplificare il montaggio e garantire prestazionielevate in ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: trasparente, senza silicone
    • Tipologia: accessorio per dispositivi di comando SIRIUS ACT
    • Concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
    • Disponibilità di un configuratore online grafico per l'ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione del tempo e dell'onere di cablaggio
    • Minimizzazione delle fonti di erroredurante l'installazione
    • Maggiore flessibilità nell'implementazione
    • Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
    • Accesso a una gamma ampia di accessori opzionali per migliorare le funzionalità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie