SIEMENS - SIE3SU19000DY300AA0 COLLARE PROT.GIALLO X PULS.F.EMERG NO LO - 3SU19000DY300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209965294
Artikelnummer
SIE3SU19000DY300AA0
Herstellernummer
3SU19000DY300AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
- Design di 22 mm
- Materiale: plastica
- Serratura: disponibile senza o con serratura RONIS
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Connessioni disponibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Integrazione di protezione antirotazione al 100%
- Accessori opzionali come targhette identificative e operatori
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella configurazione dei dispositivi
- Accesso a un configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Prestazioni elevate nel comando e nella segnalazione
Collare di protezione per pulsante a fungo di arresto di emergenza
Collare di protezione progettato per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, disponibile in design giallo e plastica, garantendo un alto livello di protezione efacilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


