SIEMENS - SIE3SU19000DW100AA0 COLLARE PROT. NERO X PULS-SELETTORI - 3SU19000DW100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964693
Artikelnummer
SIE3SU19000DW100AA0
Herstellernummer
3SU19000DW100AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Schutzkragen
- Dimensioni: 22 mm
- Design a 360°
- Materiale: plastica nera
- Montaggio facile con sistema a innesto senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Facilità di installazione e montaggio rapido
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità nelle opzioni di connessione
- Documentazione completa disponibile per un supporto dettagliato
- Ampla gamma di accessori opzionali disponibili
Collare Di Protezione Per Pulsante
Collare di protezione a 360° progettato come accessorio per i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


