Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000DF700AA0 CAPP.PROT.TRASP X PULS FUNGO.EMERG 40MM - 3SU19000DF700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963931

Artikelnummer

SIE3SU19000DF700AA0

Herstellernummer

3SU19000DF700AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Staubschutzabdeckung

    Cappuccio di protezione in silicone per pulsante a fungo di arresto di emergenza

    Il cappuccio di protezione in silicone è un accessorio progettato per il pulsante a fungo di arresto di emergenza, garantendo affidabilità e facilità di installazione nei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 40 mm
    • Design: 22 mm
    • Materiale: Silicone trasparente
    • Omologazioni: Prodotto conforme per il mercato mondiale
    • Protezione antirotazione: 100% integrata
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Collegamento: Possibilità di utilizzare PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio con una sola mano e senza strumenti speciali.
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Accesso a una gamma ampia di accessori opzionali e documentazione completa.
    • Eccellente performance nel comando e nella segnalazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie