SIEMENS - SIE3SU19000DE700AA0 CAPP. PROTEZ. TRASP X PULS. FUNGO 40MM - 3SU19000DE700AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963924
Artikelnummer
SIE3SU19000DE700AA0
Herstellernummer
3SU19000DE700AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
Staubschutzabdeckung
- Dimensione: 40 mm, design 22 mm
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, è possibile farlo con una sola mano senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Resistente a polvere, oli e liscivia, pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard o protocolli PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di configuratore online per la scelta e ordinazione di dispositivi e accessori
- Riduzione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Aumento della flessibilità operativa
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Ampia gamma di accessori opzionali per una personalizzazione avanzata
- Soluzione semplice da montare e altamente performante
Cappuccio di protezione in silicone per pulsante a fungo
Accessorio in silicone trasparente progettato per migliorare l'affidabilità e la funzionalità dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


