Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000DD700AA0 CAPP. PROTEZ. TRASP X SELETT. PLAST-MET. - 3SU19000DD700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963917

Artikelnummer

SIE3SU19000DD700AA0

Herstellernummer

3SU19000DD700AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Staubschutzabdeckung

    Cappuccio di protezione in silicone per selettore, corto, 22 mm, trasparente

    Il cappuccio di protezione in silicone serve come accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, garantendo una protezione affidabile e una semplicità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con dispositivi SIRIUS ACT
    • Dimensioni: corto, 22 mm
    • Materiale: silicone trasparente
    • Facile montaggio con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata
    • Idoneo per utilizzo in ambienti industriali e esterni
    • Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce, riducendo i tempi di installazione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a un cablaggio flessibile
    • Opzioni di pulizia facile con getto ad alta pressione
    • Accesso a una vasta gamma di accessori opzionali per personalizzazione
    • Supporto online per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie