Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000DC700AA0 CAPP. PROTEZIONE PULSANTI SPORGENTI - 3SU19000DC700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Staubschutzabdeckung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963900

Artikelnummer

SIE3SU19000DC700AA0

Herstellernummer

3SU19000DC700AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Staubschutzabdeckung

    Cappuccio di protezione in silicone per bottone, sporgente, 22 mm, trasparente

    Il cappuccio di protezione in silicone è progettato come accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, garantendo una protezione efficace euna facilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm
    • Materiale: Silicone trasparente
    • Compatibilità: Dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
    • Protezione antirotazione integrata al 100 %
    • Grado di protezione elevato per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Facile montaggio senza strumenti speciali
    • Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato che può essere effettuato con una sola mano
    • Elevata resistenza a polvere,oli e liscivia
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie alla compatibilità con diverse modalità di connessione
    • Ampia gamma di accessori opzionali disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie