Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000DA100AA0 CAPP. PROTEZ. NERO X PULS. PIATTO PLAST. - 3SU19000DA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963870

Artikelnummer

SIE3SU19000DA100AA0

Herstellernummer

3SU19000DA100AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

    Cappuccio piombabile per pulsante, piatto, 22 mm, nero

    Il cappuccio piombabile è un accessorio per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per un montaggio semplice e senza attrezzi, adatto per ambienti industriali eesterni.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm di diametro
    • Colore: nero
    • Materiale: robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Grado di protezione elevato
    • Integrazione della protezione antirotazione al 100%
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
    • Adatto a condizioni ambientali difficili: impermeabile a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Ampia gamma di accessori opzionali disponibili
    • Documentazione completa inclusa (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie