SIEMENS - SIE3SU19000BN310AA0 EMERGENCY STOP BACKING PLATE, YELLOW - 3SU19000BN310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Außendurchmesser - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621090054
Artikelnummer
SIE3SU19000BN310AA0
Herstellernummer
3SU19000BN310AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA
Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Colore: giallo
- Diametro esterno: 60 mm
- Diametro interno: 22,5 mm
- Spessore: 2 mm
- Senza iscrizione
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per unmontaggio semplice e veloce con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione al 100 % per fori di montaggio semplici e non scanalati.
- Idonei per l'impiego industriale e in ambienti esterni grazie all'elevato grado di protezione.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegabilità tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti dierrore.
- Configuratore online grafico disponibile per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e accessori.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


