SIEMENS - SIE3SU19000BM610AA0 ETICHETTE 22X22MM X STAMPA LASER - 3SU19000BM610AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Packung
700 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967090
Artikelnummer
SIE3SU19000BM610AA0
Herstellernummer
3SU19000BM610AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
- Grandezza della targhetta: 22x22 mm
- Colore: bianco
- Formato: 10 fogli A4, 700 etichette
- Compatibilità con dispositivi SIRIUS ACT
- Facile montaggio con innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e accessori
- Semplice montaggio con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità grazie alle opzioni di connessione
- Documentazione completa disponibile per supporto agli utenti
- Accessori opzionali per personalizzazione e protezione
- Design robusto per utilizzo in ambienti difficili
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Targhette identificative da stampare
Le targhette identificative da stampare e incollare su custodia sono progettate per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un modo pratico e elegante per identificare i dispositivi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


