SIEMENS - SIE3SU19000BH600AA0 ETICHETTE PER STAMPANTE A4 - 3SU19000BH600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Außendurchmesser - 18.8 mm
Packung
490 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209967052
Artikelnummer
SIE3SU19000BH600AA0
Herstellernummer
3SU19000BH600AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Außendurchmesser:
18.8 mm
Inserti piatti per stampa per pulsante luminoso
Un prodotto innovativo per la personalizzazione dei pulsanti luminosi nella serie SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Opalescente, senza dicitura per iscrizione in proprio
- 7 fogli A4
- 490 etichette
- Targhette per stampa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato
- Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Robusti apparecchi adatti per impieghi industriali e in ambienti esterni
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configura e ordina facilmente grazie al configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile
- Ampia gamma di accessori opzionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


