Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BG160RU0 TARGH.ADES. NERA X POTENZ. SIMB ACC. - 3SU19000BG160RU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 40 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954175

Artikelnummer

SIE3SU19000BG160RU0

Herstellernummer

3SU19000BG160RU0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Außendurchmesser:

40 mm

    Targhetta identificativa per potenziometro

    La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo una soluzione robusta e versatile per l'industria.

    Dettagli tecnici:

    • Targhetta nera con iscrizione bianca
    • Con simbolo grafico: avviamento
    • Diametro esterno di 40 mm
    • Montaggio semplificato con innovativo concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di montaggio senza strumenti speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione
    • Ampia gamma di accessori opzionali disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie