Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BG160RT0 TARGH.ADES. NERA X POTENZ. SCR. 0 - 9 - 3SU19000BG160RT0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 40 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954168

Artikelnummer

SIE3SU19000BG160RT0

Herstellernummer

3SU19000BG160RT0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Außendurchmesser:

40 mm

    Targhetta identificativa per potenziometro

    La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Targhetta nera con iscrizione bianca: 0...9
    • Diametro esterno: 40 mm
    • Compatibile con il portafoglio SIRIUS ACT di dispositivi di comando e segnalazione
    • Montaggio facilitato grazie al concept innovativo di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e in ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio anche con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
    • Accessori opzionali ampiamente disponibili per personalizzazione
    • Performance ottimale nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie