SIEMENS - SIE3SU19000BG160AA0 TARGH.ADES. NERA X POTENZ. NEUTRA - 3SU19000BG160AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rund
Breite - -99999 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954182
Artikelnummer
SIE3SU19000BG160AA0
Herstellernummer
3SU19000BG160AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Breite:
-99999 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe:
-99999 mm
Targhetta identificativa per potenziometro
La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Targhetta nera
- Diametro esterno: 40 mm
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Concezione innovativa di innesto ascatto
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatta per impiego industriale ed esterno
- Pulizia con getto ad alta pressione
- Affidabile contro polvere, oli e liscivia
- Collegamenti disponibili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Accessori opzionali disponibili (ad es. targhette identificative, protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice e veloce
- Alta performance e affidabilità
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Maggiore flessibilità nel collegamento
- Semplicemente perfetti per il comando e la segnalazione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


