Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BE310AS0 TARGH.ADESIVA GIALLA NOT-AUS - 3SU19000BE310AS0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rechteckig

  • Breite - 112 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209965348

Artikelnummer

SIE3SU19000BE310AS0

Herstellernummer

3SU19000BE310AS0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rechteckig

Breite:

112 mm

Höhe:

38 mm

    Targhetta identificativa per pulsante a fungo di arresto di emergenza

    La targhetta identificativa è progettata per il pulsante a fungo di arresto di emergenza, facilitando la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: giallo
    • Iscrizione: OFF DI EMERGENZA
    • Tipo di montaggio: autoadesivo
    • Materiale: metallo puro e plastica pregiata
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Elevato grado di protezione per impiego industriale e in ambiente esterno
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Documentazione completa disponibile, incluso manuale e dati 3D
    • Ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie