Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BC310NB0 TARGH.GIALLA 4 LINGUE DIAM. EXT 75MM - 3SU19000BC310NB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954243

Artikelnummer

SIE3SU19000BC310NB0

Herstellernummer

3SU19000BC310NB0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

75 mm

    Targhetta con dicitura rotonda per pulsante a fungo di arresto di emergenza

    La targhetta rotonda è progettata per il pulsante di arresto di emergenza ed è dotata di un autoadesivo giallo con iscrizioni in quattro lingue.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro esterno: 75 mm
    • Diametro interno: 23 mm
    • Iscrizione: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, EMERGENZA EMERGENCIA in 4 lingue: de, en, it, es
    • Protezioni: antirotazione al 100%
    • Adatto per l'impiego industriale e in ambiente esterno
    • Resistente a polvere, oli e liscivia
    • Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce, realizzabile con una sola mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione semplificate
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e schema di collegamento
    • Accessori opzionali per personalizzazione e funzionalità aumentata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie