Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BC310JA0 TARGH.GIALLA EMERGENZA DIAM. EXT 75MM - 3SU19000BC310JA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Breite - -99999 mm

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Höhe - -99999 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954229

Artikelnummer

SIE3SU19000BC310JA0

Herstellernummer

3SU19000BC310JA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Breite:

-99999 mm

Außendurchmesser:

75 mm

Höhe:

-99999 mm

    Targhetta con dicitura rotonda, per pulsante a fungo di arresto di emergenza

    La targhetta rotonda autoadesiva è progettata per il pulsante di arresto di emergenza SIRIUS ACT, garantendo una chiara segnalazione in situazioni critiche.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: giallo
    • Diametro esterno: 75 mm
    • Diametro interno: 23 mm
    • Incorpora iscrizione: EMERGENZA
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
    • Facile montaggio con il meccanismo a scatto, effettuabile con una sola mano
    • Integrata protezione antirotazione al 100%
    • Grado di protezione adeguato per uso industriale e in esterno
    • Compatibile con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali
    • Minimizza le fonti di errore e riduce l'onere di cablaggio
    • Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia
    • Possibile pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa e configuratore online per l'ordinazione
    • Ampia gamma di accessori opzionali disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie