SIEMENS - SIE3SU19000BC310GQ0 TARGH.GIALLA ARRET D URG.DIAM.EXT 75MM - 3SU19000BC310GQ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Außendurchmesser - 75 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954212
Artikelnummer
SIE3SU19000BC310GQ0
Herstellernummer
3SU19000BC310GQ0
Hersteller
SIE
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
75 mm
- Colore: giallo
- Diametro esterno: 75 mm
- Diametro interno: 23 mm
- Iscrizione: ARRÊT D'URGENCE
- Realizzata in robusto metallopuro e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato, adatta per impieghi industriali e esterni
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione rapida e semplice con innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata, adatta a fori di montaggio non scanalati.
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
- Configuratore online che facilita la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
- Documentazione completa disponibile, comprese istruzioni e dati 3D.
- Accessori opzionali disponibili per un'ulteriore personalizzazione.
Targhetta con dicitura rotonda per pulsante a fungo di arresto di emergenza
La targhetta rotonda è progettata per l'identificazione chiara dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, offrendo un'installazione semplice e intuitiva.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


