SIEMENS - SIE3SU19000BC310DA0 TARGH.GIALLA EMERG. STOP DIAM. EXT 75MM - 3SU19000BC310DA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Breite - -99999 mm
Außendurchmesser - 75 mm
Höhe - -99999 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954199
Artikelnummer
SIE3SU19000BC310DA0
Herstellernummer
3SU19000BC310DA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Breite:
-99999 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Höhe:
-99999 mm
- Colore: giallo
- Diametro esterno: 75 mm
- Diametro interno: 23 mm
- Iscrizione: arresto di emergenza
- Materiali: metallo puro e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato per ambienti industriali e esterni
- Supporto per collegamento tramite PROFINET, AS-Interface, oppure IO-Link
- Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Integrazione di una protezione antirotazione al 100%
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo
- Accessori opzionali disponibili per personalizzazione e funzionalità aggiuntive
Targhetta con dicitura rotonda, per pulsante a fungo di arresto di emergenza
La targhetta è progettata per identificare i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, con un design autoadesivo e di alta qualità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


