SIEMENS - SIE3SU19000BC310AT0 TARGH.GIALLA NOT-HALT DIAM.EXT. 75MM - 3SU19000BC310AT0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Außendurchmesser - 75 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954267
Artikelnummer
SIE3SU19000BC310AT0
Herstellernummer
3SU19000BC310AT0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
75 mm
- Colore: giallo
- Autoadesivo: sì
- Diametro esterno: 75 mm
- Diametro interno: 23 mm
- Iscrizione: ARRESTO DI EMERGENZA
- Portfolio: dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni globali
- Materiale: metallo puro e plastica pregiata
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con sistema di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
- Robustezza adatta per impiego industriale e condizioni ambientali esterne.
- Protetti da polvere e agenti chimici, garantendo un funzionamento affidabile.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Configuratore online grafico per un'ordinazione facilitata e una scelta semplice degli apparecchi.
- Documentazionecompleta disponibile, tra cui manuale e dati 3D.
- Ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione e protezione.
Targhetta Con Dicitura Rotonda
La targhetta con dicitura rotonda è progettata per il pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, garantendo un'identificazione chiara e intuitiva per i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


