Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BC310AS0 TARGH.GIALLA NOT-AUS DIAM. EXT. 75MM - 3SU19000BC310AS0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Außendurchmesser - 75 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954151

Artikelnummer

SIE3SU19000BC310AS0

Herstellernummer

3SU19000BC310AS0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Außendurchmesser:

75 mm

    Targhetta con dicitura rotonda per pulsante a fungo di arresto di emergenza

    La targhetta rotonda è progettata per l'identificazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT per situazioni di emergenza.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Giallo
    • Tipo: Autoadesivo
    • Diametro esterno: 75 mm
    • Diametro interno: 23 mm
    • Compatibilità: Dispositivi di comando e segnalazione SIRIUSACT
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Montaggio: Senza attrezzi, basta una sola mano
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce montaggio con protezione antirotazione integrata.
    • Elevata resistenza a polvere, oli e agenti chimici per un funzionamento affidabile.
    • Maggiore flessibilità e riduzione degli errori grazie a opzioni di cablaggio avanzate.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione semplificata.
    • Documentazione completa per assistenza e utilizzo ottimale.
    • Accesso a una gamma ampia di accessori opzionali per personalizzazione e funzionalità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie