Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BB310AA0 TARGH.GIALLA NEUTRA DIAM. EXT. 75MM - 3SU19000BB310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Außendurchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954281

Artikelnummer

SIE3SU19000BB310AA0

Herstellernummer

3SU19000BB310AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Außendurchmesser:

75 mm

Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA

Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Colore: giallo
  • Diametro esterno: 75 mm
  • Diametro interno: 22,5 mm
  • Spessore: 2 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, realizzabile con una sola mano senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata nei fori di montaggio.
  • Adeguato all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con gettoad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamenti flessibili tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e accessori.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie