SIEMENS - SIE3SU19000BA310AA0 TARGH.GIALLA NEUTRA DIAM. EXT. 45MM - 3SU19000BA310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954373
Artikelnummer
SIE3SU19000BA310AA0
Herstellernummer
3SU19000BA310AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
45 mm
Außendurchmesser:
45 mm
- Diametro esterno: 45 mm
- Diametro interno: 22,5 mm
- Spessore: 2 mm
- Materiali: robusto metallo puro e plastica pregiata
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e all'aperto
- Montaggio semplicecon un solo mano, senza attrezzi speciali richiesti
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online grafico disponibile per ordinazione e scelta apparecchi
- Facilità di montaggio e installazione
- Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle diverse opzioni di collegamento
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto
- Ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione e funzionalità aggiuntive
Rondella per arresto di emergenza
Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


