Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AY610AA0 TARGH.PROTEZIONE X CONTATTI - 3SU19000AY610AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Breite - 10.5 mm

  • Höhe - 9.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963795

Artikelnummer

SIE3SU19000AY610AA0

Herstellernummer

3SU19000AY610AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Breite:

10.5 mm

Höhe:

9.5 mm

    Targhetta identificativa di apparecchio

    Identificazione efficace per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettata per migliorare la resistenza alla polvere e semplificare il montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Color: bianco
    • Materiale: metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per la scelta el'ordinazione di apparecchi e accessori
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e veloce montaggio con una sola mano
    • Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità nella scelta delle configurazioni
    • Robustezza e affidabilità anche in condizioni difficili
    • Accesso a una vasta gamma di accessori opzionali per personalizzazione
    • Performance elevate nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie