SIEMENS - SIE3SU19000AX100AA0 CORNICE SENZA PORTA TARGHETTA - 3SU19000AX100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Breite - 29.8 mm
Höhe - 29.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963788
Artikelnummer
SIE3SU19000AX100AA0
Herstellernummer
3SU19000AX100AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Breite:
29.8 mm
Höhe:
29.8 mm
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
- Integrazione della protezione antirotazione al 100%
- Idoneo per impiego industriale e in ambienti esterni
- Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibilità di ampi accessori opzionali
- Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore attraverso cablaggi flessibili
- Elevata performance nella gestione dei comandi e segnalazioni
- Facile accesso e protezione grazie agli accessori opzionali
- Prodotto omologato per il mercato mondiale
Cornice singola, 22mm, per design quadrato, nero
Cornice singola per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


