Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AS100AA0 PORTA TARGH. 17,5X27MM SERIE ROT. PIATTA - 3SU19000AS100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Breite - 29.8 mm

  • Außendurchmesser - -99999 mm

  • Höhe - 49.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209963740

Artikelnummer

SIE3SU19000AS100AA0

Herstellernummer

3SU19000AS100AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Breite:

29.8 mm

Außendurchmesser:

-99999 mm

Höhe:

49.8 mm

Portatarghetta

Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22mm
  • Tipo: piatto
  • Colore: bordo arrotondato in basso nero
  • Dimensioni targhetta identificativa: 17,5 mm x 27 mm
  • Fissaggio: a scatto

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
  • Protezioneantirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
  • Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno con elevato grado di protezione.
  • Possibile pulizia con getto ad alta pressione; resistenze a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e accessori.
  • Documentazione completa disponibile.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie