SIEMENS - SIE3SU19000AR100AA0 PORTA TARGH. 12,5X27MM SERIE ROT. PIATTA - 3SU19000AR100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 29.8 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963733
Artikelnummer
SIE3SU19000AR100AA0
Herstellernummer
3SU19000AR100AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
29.8 mm
Höhe:
44.8 mm
- Dimensioni: 22mm, piatto, bordo arrotondato in basso nero
- Supporta targhetta identificativa di 12,5 mm x 27 mm
- Montaggio semplice con fissaggio a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esternocon elevato grado di protezione
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento disponibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Gamma di accessori opzionali disponibili (targhette identificative, protezioni, operatori, accessori per pulsantiere)
- Montaggio veloce esemplice che richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie al cablaggio flessibile
- Disponibilità di un configuratore online per la scelta e ordinazione di apparecchi
- Robustezza e affidabilitàin condizioni operative difficili
- SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione
Portatarghetta
Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


