Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AJ100AA0 PORTA TARGH. 27X27MM SERIE ROT. PIATTA - 3SU19000AJ100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Breite - 29.8 mm

  • Höhe - 59.8 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959958

Artikelnummer

SIE3SU19000AJ100AA0

Herstellernummer

3SU19000AJ100AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Breite:

29.8 mm

Höhe:

59.8 mm

Portatarghetta

Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 22mm
  • Tipo: piatto
  • Bordo: arrotondato in basso nero
  • Dimensioni targhetta identificativa: 27 mm x 27 mm
  • Montaggio: lincollaggio

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo mano e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata.
  • Idoneo all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Supporto grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento.
  • Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie