SIEMENS - SIE3SU19000AF810AA0 TARGH.ADES. ARG. 22X22MM NEUTRA - 3SU19000AF810AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209962361
Artikelnummer
SIE3SU19000AF810AA0
Herstellernummer
3SU19000AF810AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
- Grandezza della targhetta: 22x22 mm
- Scudo: argento
- Scritta: in nero e senza dicitura per iscrizione in proprio
- Montaggio: concetto di innesto a scatto con funzionamento a una mano
- Protezione antirotazione: 100% integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella configurazione e nell'installazione
- Facile scelta e ordinazione di apparecchi tramite il configuratore online grafico
- Accesso a una documentazione completa, inclusi manuali e dati 3D
- Ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione e protezione
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
La targhetta identificativa è progettata per l'incollaggio su custodia, offrendo una soluzione duratura e di facile installazione per idispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT di Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


