SIEMENS - SIE3SU19000AF160RY0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. MOTOR - 3SU19000AF160RY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209960732
Artikelnummer
SIE3SU19000AF160RY0
Herstellernummer
3SU19000AF160RY0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
- Grandezza della targhetta: 22x22 mm
- Targhetta nera con iscrizione bianca
- Simbolo: motore
- Portfolio esclusivo SIRIUS ACT per dispositivi di comando e segnalazione
- Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione comoda
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili
- Facilità di montaggio e alta performance
- Affidabilità in condizioni di polvere, oli e liscivia
Targhetta Identificativa
Identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, la targhetta nera con iscrizione bianca ha una dimensione di 22x22 mm.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


