SIEMENS - SIE3SU19000AF160RX0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. LIGHTING - 3SU19000AF160RX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209960725
Artikelnummer
SIE3SU19000AF160RX0
Herstellernummer
3SU19000AF160RX0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
- Grandezza della targhetta: 22x22 mm
- Targhetta di colore nero con iscrizione bianca
- Simbolo: illuminazione
- Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio semplificato con sistema di innesto a scatto
- Protezione antirattione integrata al 100%
- Adatta per impiego industriale e ambiente esterno
- Compatibile con cablaggi standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Montaggio facile con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Maggiore flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
- Elevato grado di protezione contro polvere, oli e liscivia
- Possibilitàdi pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per una facile configurazione e ordinazione
- Accesso a una vasta gamma di accessori opzionali per personalizzazione
Targhetta identificativa per l'incollaggio
La targhetta identificativa è progettata per l'applicazione su custodie, garantendo una chiara identificazione dei dispositivi SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


