Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AF160QR0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SIMB? - 3SU19000AF160QR0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Form - quadratisch

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209962347

Artikelnummer

SIE3SU19000AF160QR0

Herstellernummer

3SU19000AF160QR0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

schwarz

Form:

quadratisch

Breite:

22 mm

Höhe:

22 mm

    Targhetta identificativa per l'incollaggio

    Identificazione e personalizzazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT di Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione della targhetta: 22x22 mm
    • Colore: Nera con caratteri bianchi
    • Simbolo grafico: Direzione freccia a destra
    • Protezione antirotazione: 100% integrata
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e all'aperto
    • Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con sistema di innesto a scatto che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di collegamento versatile.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione facile di apparecchi e accessori.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schematici di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie