SIEMENS - SIE3SU19000AF160DW0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. OPEN - 3SU19000AF160DW0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Höhe - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209960862
Artikelnummer
SIE3SU19000AF160DW0
Herstellernummer
3SU19000AF160DW0
Hersteller
SIE
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
- Grandezza della targhetta: 22x22 mm
- Targhetta di colore nero con caratteri bianchi
- Innovativo concetto di innesto a scatto per montaggio facile
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Idonea per ambienti industriali e esterni
- Elevato grado di protezione contro polvere, oli e liscivia
- Connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione di dispositivi
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizza le fonti di errore grazie a connessioni flessibili
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Accessori opzionali disponibili per migliorare funzionalità e protezione
Targhetta Identificativa
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


