Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AF160DU0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. RESET - 3SU19000AF160DU0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Reset

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - quadratisch

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209960848

Artikelnummer

SIE3SU19000AF160DU0

Herstellernummer

3SU19000AF160DU0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

Reset

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

quadratisch

Breite:

22 mm

Höhe:

22 mm

    Targhetta identificativa per l'incollaggio su custodia

    La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, assicurando un'identificazione chiara e visibile.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza della targhetta: 22x22 mm
    • Targhetta nera con caratteri bianchi
    • Iscrizione: reset
    • Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio semplice coninnesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Elevato grado di protezione, adatta per impiego industriale e ambienti esterni
    • Possibilità di collegamento tramite PROFINET,AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'identificazione dei dispositivi di comando e segnalazione
    • Riduce il carico di cablaggio e minimizza le fonti di errore
    • Supporto di un configuratore online per una selezione e ordinazione comoda
    • Documentazione completa disponibile per una facile consultazione
    • Ampia gamma di accessori opzionali per soddisfare varie esigenze
    • Design altamente performante, semplice da montare e perfetto per l'uso industriale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie