Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AF160DT0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. START - 3SU19000AF160DT0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Start

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - quadratisch

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209960831

Artikelnummer

SIE3SU19000AF160DT0

Herstellernummer

3SU19000AF160DT0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

Start

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

quadratisch

Breite:

22 mm

Höhe:

22 mm

Targhetta di siglatura per lincollaggio su custodia

Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione della targhetta: 22x22 mm
  • Targhetta nera con iscrizione bianca: Start

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con una sola mano, senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100 % integrata.
  • Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie al grado di protezione elevato.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e accessori.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie