SIEMENS - SIE3SU19000AF160DS0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM SCRIT. STOP - 3SU19000AF160DS0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209960824
Artikelnummer
SIE3SU19000AF160DS0
Herstellernummer
3SU19000AF160DS0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
- Grandezza della targhetta: 22x22 mm
- Iscrizione: Arresto
- Portfolio SIRIUS ACT con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Design moderno in robusto metallo puro e plastica pregiata
- Montaggio facilitato con concetto di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Configuratore online grafico per ordinazione
- Facilità di montaggio senza attrezzi speciali
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie alle varie opzioni di collegamento
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Accessori opzionali per personalizzazione e maggiore funzionalità
- Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione
Targhetta identificativa per l'incollaggio su custodia
Questa targhetta nera con caratteri bianchi serve per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


