Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AF160AA0 TARGH.ADES. NERA 22X22MM NEUTRA - 3SU19000AF160AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Form - quadratisch

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209960008

Artikelnummer

SIE3SU19000AF160AA0

Herstellernummer

3SU19000AF160AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

schwarz

Form:

quadratisch

Breite:

22 mm

Außendurchmesser:

-99999 mm

Höhe:

22 mm

    Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT

    La targhetta identificativa è progettata per l'incollaggio su custodia, facilitando la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza della targhetta: 22x22 mm
    • Targhetta di colore nero con caratteri bianchi
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio semplificato con innovativo concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Grado di protezione elevato adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Collegamento possibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettereil funzionamento
    • Riduzione del onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Accesso a un configuratore online per la scelta e ordinazione confortevole di apparecchi e accessori
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie