SIEMENS - SIE3SU19000AE810AA0 TARGH.ADES. ARG. 27X27MM NEUTRA - 3SU19000AE810AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209973534
Artikelnummer
SIE3SU19000AE810AA0
Herstellernummer
3SU19000AE810AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
- Grandezza della targhetta: 27x27 mm
- Scudo argento con scritta in nero
- Montaggio a scatto, senza necessità di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione al 100%
- Adatta per ambienti industriali e esterni
- Procedura di cablaggio standard e opzioni come PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Accessori opzionali disponibili, come targhette identificative
- Assemblaggio semplice con una sola mano
- Elevata flessibilità e riduzione delle fonti di errore nel cablaggio
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Facile pulizia con getto ad alta pressione
- Supporto tramite configuratore online per l'ordinazione
Targhetta identificativa per fissaggio a scatto
Identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, questa targhetta offre un montaggio facile e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


