SIEMENS - SIE3SU19000AE160AA0 TARGH.ADES. NERA 27X27MM NEUTRA - 3SU19000AE160AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209972391
Artikelnummer
SIE3SU19000AE160AA0
Herstellernummer
3SU19000AE160AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
- Dimensioni della targhetta: 27x27 mm
- Colore: nera con caratteri bianchi
- Montaggio: fissaggio a scatto o incollaggio
- Protezione antirotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla possibilità di cablaggio flessibile.
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile in condizioni difficili.
- Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali per personalizzazione e funzionalità aggiuntive.
- Supporto disponibile tramite un configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi.
Targhetta identificativa
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


