Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AD810AA0 TARGH.ADES. ARG. 17,5X27MM NEUTRA - 3SU19000AD810AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971325

Artikelnummer

SIE3SU19000AD810AA0

Herstellernummer

3SU19000AD810AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Höhe:

17.5 mm

    Targhetta Identificativa

    Identificazione per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, con un innovativo concetto di montaggio che facilita l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 17,5 x 27 mm
    • Scudo: Argento
    • Scritta: Nera, senza dicitura per iscrizione in proprio
    • Montaggio: Fissaggio a scatto o incollaggio
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, eseguibile con una sola mano
    • Protezione antirotazione al 100 % integrata
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
    • Accessori opzionali per personalizzazione e protezione disponibili
    • Alti standard di performance nell'ambito del comando e della segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie