Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000AD700AA0 TARGH.ADES.NERA 17,5X27MM NEUTRA - 3SU19000AD700AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972100

Artikelnummer

SIE3SU19000AD700AA0

Herstellernummer

3SU19000AD700AA0

Hersteller

SIE

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Breite:

27 mm

Höhe:

17.5 mm

    Targhetta identificativa

    Identificazione semplice e pratica per i dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione della targhetta: 17,5x27 mm
    • Materiale: trasparente
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata
    • Montaggio semplice con sistema di innesto a scatto
    • Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Protezione antirotazioneintegrata
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e esterno

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Flessibilità elevata nel collegamento degli apparecchi
    • Pulizia semplice anche con getto ad alta pressione
    • Accesso a un'ampia gamma di accessori opzionali
    • Supporto online per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie