SIEMENS - SIE3SU19000AD160AC0 TARGH.ADES. NERA 17,5X27MM SCRIT. AUS - 3SU19000AD160AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971998
Artikelnummer
SIE3SU19000AD160AC0
Herstellernummer
3SU19000AD160AC0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
- Grandezza della targhetta: 17,5 x 27 mm
- Targhetta nera con caratteri bianchi
- Concept di innesto a scatto per montaggio semplice
- Protezione antirotazione al 100%
- Adatta per uso industriale e in ambienti esterni
- Possibile pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, o IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Accessori opzionali inclusi (targhette identificative, protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere)
- Montaggio semplice e veloce con unasola mano
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nelle applicazioni
- Ampia gamma di opzioni per personalizzazione e accessori
- Affidabilità garantita contro polvere, oli e liscivia
- Performance in azione nel comando e nella segnalazione
Targhetta identificativa per fissaggio a scatto
La targhetta identificativa è progettata per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT, facilitando il montaggio senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


