SIEMENS - SIE3SU19000AD160AA0 TARGH.ADES. NERA 17,5X27MM NEUTRA - 3SU19000AD160AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 27 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971196
Artikelnummer
SIE3SU19000AD160AA0
Herstellernummer
3SU19000AD160AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
- Grandezza della targhetta: 17,5x27 mm
- Targhetta nera con caratteri bianchi
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Idonea per l'utilizzo in ambiente industriale e esterno
- Compatibilità con cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface e IO-Link
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Montaggio possibile con una sola mano senza attrezzi speciali
- Elevato grado di protezione contro polvere, oli e liscivia
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nell'ordinazione di singoli apparecchi e accessori
- Opzioni di pulizia altamente efficaci con getto ad alta pressione
Targhetta identificativa
Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


